カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(9)
  • コクヨ(87)
  • クラウン[事務用品](2)
  • エーワン[ラベル](5)
  • 東京エコール(1)
  • エイプリル(1)
  • 日本ノート(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • アズワン(6)
  • 文運堂(1)
  • メディアカバーマーケット(179)
  • イワタ(ソフト)(70)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(53)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(47)
  • StarTech.com(43)
  • PLUS(プラス)[文具](41)
  • 京セラ(40)
  • Kawasaki(40)
  • KEMET(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppc」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングPPC3/802SUS PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPPC3/802SUSPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
トラスコ品番560-1589材質ネジ本体:SUS304、シールゴム:EPDM形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレートPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレートPISCO(ピスコ)
6,398税込7,038
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
pcx特集