4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ