カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- フエニックス・コンタクト(6)
- タカノ(6)
- GVS(4)
- コガネイ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ナカバヤシ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- DIA(3)
- LITTELFUSE(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- アズワン(2)
- コクヨ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ネグロス電工(2)
- 廣杉計器(2)
- STMicro(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ps-201」の検索結果
特価

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
カップリング
PISCO(ピスコ)¥629税込¥6921個7日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2