カテゴリ
- 制御機器(16)
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(6)
- タカノ(6)
- RS PRO(4)
- GVS(4)
- コガネイ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- DIA(3)
- LITTELFUSE(3)
- STMicro(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- アズワン(2)
- コクヨ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ネグロス電工(2)
- EVER GREEN(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps201」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
エスロカチットS ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
パリオシール 2号シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(360片)当日出荷から4日以内出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径12mmの丸いシールです。直径(Φcm)1.2入数1袋360片入/60片×6枚
グロープラグ
HKT¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
電動シャープナー
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構材質ABS質量(kg)約1.1色ブルー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105使用電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約0.198定格使用時間(分)7切削材外径8mmまでの木製鉛筆繰り返し・詰め替え対応
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
パイジョンパーツ P3シリーズ 右勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ13×25表面処理白色アルマイト
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
昇降補助踏台 SPS
長谷川工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。 安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。 滑り止めラバー付。スタッキング可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途ベッドでの昇り降りをサポート 玄関の昇降をサポート 観光バスなどの昇降をサポート 洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート材質アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)150
エポック精密小径スクエアエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
精密ホットプレート
八光電機¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷から47日以内出荷切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
電動シャープナー
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。 安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)34/27 50/60Hz電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0 50/60Hz
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
精密セラミックポイント(SMP-S)
ヤナセ(柳瀬)¥9,298~税込¥10,228~1セット(10個)5日以内出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
ソーラーパネル
cubele¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。