カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,238)
  • フロンケミカル(892)
  • アズワン(879)
  • RS PRO(730)
  • エスコ(702)
  • NEG(日電理化硝子)(388)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(334)
  • cotta(265)
  • 三商(255)
  • ユニバーサル(231)
  • ADVANTEC(218)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • コクゴ(205)
  • Festo(169)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • コスモスビード(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,174税込2,391
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
29,982税込32,980
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1巻
8日以内出荷
RoHS2対応品配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
トラスコ品番558-4174ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50MPISCO(ピスコ)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番251-7756ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)
549税込604
1個
当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイPISCO(ピスコ)
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状隔壁ユニオンP使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
319税込351
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ブランチティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
149税込164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
239税込263
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き)PISCO(ピスコ)
4,990税込5,489
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)PISCO(ピスコ)
5,798税込6,378
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティング ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ブランチ二重ワイPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1袋(10個)
4日以内出荷
形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.2タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)9質量(g)25接続ねじ1/8
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径トリプルダブルPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1袋(10個)
4日以内出荷
形状違径トリプルダブル使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装