カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • ICOM(アイコム)(22)
  • Kawasaki(10)
  • MICROCHIP(12)
  • omron(オムロン)(26)
  • SAMTEC(27)
  • SIEMENS(17)
  • SMC(55)
  • TDKラムダ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • ダイヘン(11)
  • フロンケミカル(9)
  • ホンダ(86)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • リスパック(10)
  • ワルター(9)
  • 明工社(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu8」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,790税込¥4,169
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状薄物用タイプ
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体・ガイドリング】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)、【ロック爪】ステンレス、【弾性体スリーブ】ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1包装形態通常包装材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(チューブ)ポリウレタン・ナイロン等使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応