カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(486)
  • イトーキ(58)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(39)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(25)
  • 未来工業(4)
  • アズワン(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • リオン(2)
  • ミヤコ(2)
  • 河淳(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • ニッケンハードウエア(1)
  • 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv4m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ