カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AMPHENOL(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ニチコン(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 東芝(1)
- ニッタ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- 丸菱工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pw8-4」の検索結果
特価

ミニタイプ 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11