カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- オーハウス(12)
- NAKATAKI(11)
- KSフィルター(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- GSユアサ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px12-02」の検索結果
特価

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応