カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(87)
- BIGM(丸山製作所)(2,808)
- Festo(261)
- KITO(キトー)(1,665)
- MAZDA(マツダ)(2,771)
- NAKANO(502)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(485)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- SMC(3,979)
- SUS(エスユーエス)(354)
- TRUSCO(485)
- エスコ(351)
- オザック精工(299)
- サンエス(520)
- ニッサン(390)
- ホンダ(3,282)
- 三菱ふそう(304)
- 大阪魂(949)
- 日野自動車(451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
「s-6」の検索結果

スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラ低流量 フリー
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーコントローラ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤル表示による速度調整が可能。回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。プッシュロック式ツマミにより、設定・操作が片手で簡単。小型・低背サイズ。制御方向をツマミの色で識別。ダイヤルの回転数は側面と上面の2箇所。スプリングリターン仕様は単動シリンダの使用に最適。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途アクチュエータの速度制御に使用。材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状フリー接続口径シリンダ側:Rc1/8タイプダイヤル付メーターイン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メータイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個4日以内出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,390~税込¥1,529~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,390~税込¥1,529~1個4日以内出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷から15日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプ。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,890~税込¥2,079~1個4日以内出荷から5日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から10日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。