カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • BOSCH(ボッシュ)(66)
  • CKD(80)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • RS PRO(9)
  • SCHAFFNER(49)
  • SMC(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(15)
  • TOTO(14)
  • TRUSCO(211)
  • イチネンTASCO(17)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • パネフリ工業(7)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(43)
  • ホンダ(21)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • 富士電機(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scーn2」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
    仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
    仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥889税込¥978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)。・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))。・優れた耐摩耗性と高い耐久性。・ロボットの可搬力UPに貢献。・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上。・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0N
    ストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上