カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • FPC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spl6-02」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM
sp-023特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-023