カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ニッサン(70)
  • カワムラサイクル(65)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • MIWA(28)
  • 東洋技研(24)
  • 第一計器(19)
  • テラウチ(寺内製作所)(17)
  • Hydrangea(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • コイズミ照明(12)
  • 三鈴工機(11)
  • ツガミ(10)
  • cotta(9)
  • SMC(8)
  • ネグロス電工(8)
  • セントラルコンベヤー(8)
  • キャンブロ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u38」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • スロットルバルブ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応