カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- MIWA(28)
- 東洋技研(24)
- 第一計器(19)
- Hydrangea(15)
- コイズミ照明(12)
- ツガミ(11)
- ネグロス電工(9)
- テラウチ(寺内製作所)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- 椿本チエイン(6)
- 日研工作所(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- VMECA(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- ダイヘン(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「u38」の検索結果

ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個翌日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)16日以内出荷形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)16日以内出荷形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応