カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(4)
- NAKATAKI(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- RS PRO(28)
- SMC(48)
- SUNON(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- エスコ(12)
- カナフジ電工(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ニッサン(228)
- ネグロス電工(4)
- メトカル(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三菱ふそう(4)
- 富士変速機(100)
- 東芝キヤリア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vx-10」の検索結果
特価

トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング トリポッドエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状トリポッドエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応