96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステム

    プログラマブルキーボード(44キー)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
    付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)ブラック質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45インターフェースUSBキー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
  • ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム

    ペン型一次元バーコードスキャナー

    エフケイシステム
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    机上で邪魔にならないスリムボディ バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
    仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux光源接触型 LED 赤色電流(mA)スタンバイ時:50保存温度範囲(℃)-20~70動作電流(mA)65動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート最大500スキャン/秒読取深度(mm)接触タイプ読取角度(°)±45(±5)
  • ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷
    67cm離れたコードの読取り可能。読み取り距離は50~670mmと幅広く、手元の細かなバーコードはもちろん、台車やパレット。上の少し離れた位置にあるバーコードもスムーズに読み取れます。低温環境にも配慮した現場向け仕様。人間工学に基づくフォルム。使用温度範囲は-20~50℃。冷蔵・冷凍環境などの温度条件の厳しい現場での使用にも対応する仕様です。スリムなボディは手の小さな女性でも持ちやく、握りやすいデザインです。重量は181gと軽く、長時間業務でも疲れにくい。
    その他最小PCS値20%寸法(mm)185×67×91質量(g)181ケーブル長(m)1.6光源赤色LED読取(mm)50~670読取JAN/UPC/EAN、Codabar、Code39、Code93、Code32、Code128、GS1-128、MSI、Plessey、GS1Databar、Interleaved2of5、Matrix2of5、Industrial2of5演算装置(MPU)32bit分解能(m)3il(PCS0.9)インターフェイスUSB-KB/USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応対応コード一次元バーコード商品タイプハンディターミナル/有線読取方式CCD(離し読取)
  • 定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) エフケイシステム

    定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
    付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
  • 防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    25,980税込28,578
    1個ほか
    7日以内出荷
    QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
    仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースUSB ( USB-HID、 USB-COM )消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルより供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
  • 防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    35,980税込39,578
    1個ほか
    7日以内出荷
    QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
    仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ )消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属)スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / Telec / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
  • 磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ エフケイシステム

    磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ

    エフケイシステム
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能、両面双方向読み取りに対応、データ付加を制御する専用ユーティリティ、AGC搭載、高精度な読み取り、MJR-100は両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダーです。、付属の専用ユーティリティを使用して、読み取ったデータに 改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。
    仕様●読み取りカード:JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応●記録方式:F2F●読取りコード:JIS-I(ISO)/ JIS-II●読取り方向:デュアルヘッド、双方向●インジケーター:ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑)●読み取り速度:7cm/秒~150cm/秒●外形寸法:L105mm×W32mm×H40mm●入力電源:DC5V ±10%●消費電流:最大70mA●耐久性:125,000 時間●ヘッド寿命:約50万 パス●動作温度:0~55℃●保存温度:-10~65℃●湿度:10~90%
  • 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム

    5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付

    エフケイシステム
    34,980税込38,478
    1セット
    7日以内出荷
    専用クレードル付き
    ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
  • 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム

    定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
    仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチック質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
  • 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    25,980税込28,578
    1個ほか
    10日以内出荷
    移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    22,980税込25,278
    1セットほか
    10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
  • A-860用かさ上げカバー エフケイシステム

    A-860用かさ上げカバー

    エフケイシステム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エフケイシステムの定置式QRコードリーダー A-860シリーズ専用のかさ上げ保護カバーHOL-860です。 HOL-860は、スマートフォンなどの液晶画面に表示されるコードに最適な高さにかさ上げすることが出来る、透明な保護カバーです。カバーを付けることで、対応コードの読み取り最小距離の高さになります。また、スキャナー本体の保護にも繋がります。 A-860は大きなサイズのコードでも読取りが出来るよう、読み取りレンジが広くなっているので、読取りを行う際にある程度の「離し読み」が必要となりますが、HOL-860があればタッチ読みの要領でスキャン作業ができ、初めての利用者でも戸惑うことなく読取りが出来るようになります。 HOL-860を設置するフック部分は斜めに傾斜しており、前後に動かすことで1mm前後の高さ調整が可能です。付属の両面テープで最適な高さに固定してお使い下さい。 ベストな読取り距離の高さに タッチするだけで読み取れるようになる スキャナー本体の保護ができる
    付属品固定用両面テープ
  • ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー 幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能
    仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)光源λ=660 nm Red LED消費電流(mA)約110保証期間1年間プロセッサーマイクロ:32bit保管温度範囲(℃)-20~60待機電流約90mAスキャンレートMAX270スキャン/秒
  • 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    スキャンレート100スキャン/秒
  • 一次元バーコードリーダー(PS/2) エフケイシステム

    一次元バーコードリーダー(PS/2)

    エフケイシステム
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
    仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
  • ポータブルタッチパネルPC エフケイシステム

    ポータブルタッチパネルPC

    エフケイシステム
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    様々なアプリを利用可能。Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカー。ケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。
    付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ホワイトOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6)【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
  • ポータブルタッチパネルPC エフケイシステム

    ポータブルタッチパネルPC

    エフケイシステム
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ブラックOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) 【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
  • 防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    31,980税込35,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
    仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
  • キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム

    キャッシュドロア(DKD)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )
  • キャッシュドロア(手動開閉式) エフケイシステム

    キャッシュドロア(手動開閉式)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイス手動開閉式
  • IG500用スタンド エフケイシステム

    IG500用スタンド

    エフケイシステム
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • 組込スキャナ用保護パネル PMK-830シリーズ エフケイシステム

    組込スキャナ用保護パネル PMK-830シリーズ

    エフケイシステム
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    アクリルパネルによる読取り部の保護、専用設計による簡単取り付け
    仕様●対応製品:F830-U、F830-R、F830-U、F830-R、F830GS-U、F830GS-R●付属:六角ナット×4
  • TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル エフケイシステム

    TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル

    エフケイシステム
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
    仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-01
  • シリンダー+鍵2本セット 350/35S用 エフケイシステム

    シリンダー+鍵2本セット 350/35S用

    エフケイシステム
    4,098税込4,508
    1台
    4日以内出荷
    キャッシュドロワ913/42S/350/35S用シリーズ専用の鍵とキーシリンダーのセット商品です。
    仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-28
  • キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用 エフケイシステム

    キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用

    エフケイシステム
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。 鍵×2個
  • キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース エフケイシステム

    キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース

    エフケイシステム
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    エフケイシステムのキャッシュドロア 913シリーズ、42Sシリーズ対応マネーケースです。
    仕様●サイズ幅370mm×奥行318mm×高さ64mm●紙幣4種・貨幣9種●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。アズワン品番67-6665-31
  • DKD接続ドロア専用手動解放アダプター エフケイシステム

    DKD接続ドロア専用手動解放アダプター

    エフケイシステム
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    プリンタ接続タイプのキャッシュドロアも、ボタンひとつで簡単オープン! 必要な時にいつでもドロワー開閉が可能になります。 ボタンをポチっと押すだけ!簡単開閉。 接続カンタン!DKDケーブルとUSBケーブルを接続するだけで連動します。 簡単接続:キャッシュドロアのDKD(モジュラー)ケーブルとUSB電源ケーブルをつなぐだけ! 簡単操作:操作はキャッシュドロアが鍵がかかっていない状態で、オープンボタンを押すだけ!
    仕様●カラー:ブラック●入力インターフェイス:DKD(モジュラー)●電源供給:microUSB●外形寸法:(W)43mm×(H)22mm×(D)75mm●重量:約37g●材質:ABS + ラバー●ブランド:FKsystem エフケイシステムアズワン品番67-6665-30
  • 鍵のみ2本セット 913/350/35S用 エフケイシステム

    鍵のみ2本セット 913/350/35S用

    エフケイシステム
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。
    仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-27
  • Bluetooth変換コンバーター エフケイシステム

    Bluetooth変換コンバーター

    エフケイシステム
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    USB接続機器などをBluetoothに変換してワイヤレス化できるコンバーター
    用途有線機器をiPadやタブレットでも利用可能に出力タブレット端末へ:Bluetooth / Wi-Fi電源AC アダプター(付属)入力周辺機器:USB×4 / RS-232C×1 / DKDモジュラー(RJ-12)適合機器【USB/RS232】プリンター、カスタマーディスプレイ、バーコードリーダー、RFID、磁気カードリーダー【RJ12】キャッシュドロア
  • 抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム

    抵抗膜式15インチタッチパネルモニター

    エフケイシステム
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
  • 組込用レシートプリンター エフケイシステム

    組込用レシートプリンター

    エフケイシステム
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
    付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー長さ(mm)138.5幅(mm)124.4厚さ(mm)用紙:0.05~0.06直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5高さ(mm)137.9質量(g)712(ケーブル除く)インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)解像度印字:203dpi印刷速度最大170mm/秒保存温度範囲(℃)-20~65フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot入力電源24VDC/2.5A動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド印刷方式サーマルライン耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット各種認証FCC/CE対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など動作温度範囲(℃)0~45紙幅(mm)58/ 80・ロール紙カッターオート:パーシャルカット/フルカット印字幅(mm)有効:48~72
  • 防塵防滴(IP42)ニア~ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    防塵防滴(IP42)ニア~ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    1~50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー 防塵防滴IP42シーリング保護設計
  • デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム

    デュアルアームタブレットスタンド

    エフケイシステム
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。 アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。 大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。 さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。 1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。 2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ タブレット2台の重さに耐える安定した土台 360度回転する取り外し可能なホルダー 高さ・向きの細かい調整が可能なアーム 様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
    ブラック耐荷重(kg)約1.5(各アーム)本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
  • カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム

    カスタマーディスプレイ(USB)

    エフケイシステム
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す 液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。 USB接続一本のみで映像出力/給電可能 フルフラットパネル、正面防滴仕様 高さ3段調節可能のポールスタンド 75×75 mm VESA仕様対応 タッチパネルオプション可能 綺麗な高解像度1024×600 POSソリューションに最適
    質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885インターフェースUSB輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
  • ポータブルPOSバッグ エフケイシステム

    ポータブルPOSバッグ

    エフケイシステム
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    キャッシュドロア E-A4 がピッタリ収まるキャリングバッグ 内部は簡単に取り外しができる仕切りスペースで、コンパクトに収納が可能 多様な用途に、ご利用にお使いいただけます。 仕切りスペース バッグに入れたまま設置が可能 タブレット収納ポケット カタログ収納スペース セキュリティロックホール 折り畳み収納、ダブルファスナー、キャリアハンドル 肩掛け用のショルダーベルト付き
    材質ポリエステルブラック質量(g)約1360タイプ持ち運び・2WAY (手提げ+ショルダー)ベルト長さ(mm)750~1380ベルトショルダー:着脱式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(突起部除く)仕切り仕切り(中央部)×1、仕切り(小)×2パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×115×315ポケットタブレット・小物入れポケット×2、書類バンド×2
  • タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) エフケイシステム

    タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置)

    エフケイシステム(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。 iPad mini / スマートフォン / タッチペンなどが置けるスリット付き。
    質量(g)910タイプ据え置き外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×272.5×204取付部左右 360度回転可能ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能スリット寸法(mm)10.3/11.59ホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)
  • タブレットスタンド(197~240mm幅対応/吸盤) エフケイシステム

    タブレットスタンド(197~240mm幅対応/吸盤)

    エフケイシステム
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
    質量(g)333タイプ吸盤式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×185×80取付部左右 360度回転可能ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能垂直負荷重(kg)10までホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)
  • タブレットスタンド(168~205mm幅対応/吸盤) エフケイシステム

    タブレットスタンド(168~205mm幅対応/吸盤)

    エフケイシステム
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
    適合接着面: 低通気性の平面(タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面など)材質アルミ合金、ステンレス、ニトリルゴム(NBR)質量(g)322タイプ吸盤式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.98×225.89×80取付部左右 360度回転可能ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能垂直負荷重(kg)10までホルダー寸法(mm)168~205(約7~10インチ)
  • PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステム

    PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット)

    エフケイシステム
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)