絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,399)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12
エフケイシステム(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(20巻)ほか当日出荷楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12
エフケイシステム(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(20巻)ほか当日出荷58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。外径×幅W×内径(mm)50×58×12紙厚(μm)65印字文字白/黒ロール長さ(m)約28
感熱ロール紙(58mm幅)58×80×12
エフケイシステム¥1,798~税込¥1,978~1セット(10巻)ほか当日出荷外径×幅W×内径(mm)80×58×12紙厚(μm)75印字文字白/黒ロール長さ(m)約65
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
ローコストサーマルレシートプリンター
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー色ホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
小型キャッシュドロア(手動式)
エフケイシステム¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)付属品専用キー 2個仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3タイプ手動式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
A4サイズ小型キャッシュドロア(DKD)
エフケイシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー)) 外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ 小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能) フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備 貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。 硬貨ロールも収納可能 盗難防止用セキュリティロックスロットを装備付属品鍵×2仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)質量(kg)約1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95インターフェースDKD (6ピンモジュラー)
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか10日以内出荷移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1セットほか10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
キャッシュドロア(DKD)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )
キャッシュドロア(手動開閉式)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイス手動開閉式
キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース
エフケイシステム¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷エフケイシステムのキャッシュドロア 913シリーズ、42Sシリーズ対応マネーケースです。仕様●サイズ幅370mm×奥行318mm×高さ64mm●紙幣4種・貨幣9種●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。アズワン品番67-6665-31
DKD接続ドロア専用手動解放アダプター
エフケイシステム¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷プリンタ接続タイプのキャッシュドロアも、ボタンひとつで簡単オープン! 必要な時にいつでもドロワー開閉が可能になります。 ボタンをポチっと押すだけ!簡単開閉。 接続カンタン!DKDケーブルとUSBケーブルを接続するだけで連動します。 簡単接続:キャッシュドロアのDKD(モジュラー)ケーブルとUSB電源ケーブルをつなぐだけ! 簡単操作:操作はキャッシュドロアが鍵がかかっていない状態で、オープンボタンを押すだけ!仕様●カラー:ブラック●入力インターフェイス:DKD(モジュラー)●電源供給:microUSB●外形寸法:(W)43mm×(H)22mm×(D)75mm●重量:約37g●材質:ABS + ラバー●ブランド:FKsystem エフケイシステムアズワン品番67-6665-30
小型キャッシュドロア(DKD)
エフケイシステム¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.1スイッチマイクロ:標準装備入力電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×98(ゴム足 H8mm含む)インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
組込用レシートプリンター
エフケイシステム¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー長さ(mm)138.5幅(mm)124.4厚さ(mm)用紙:0.05~0.06直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5高さ(mm)137.9質量(g)712(ケーブル除く)インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)解像度印字:203dpi印刷速度最大170mm/秒保存温度範囲(℃)-20~65フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot入力電源24VDC/2.5A動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド印刷方式サーマルライン耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット各種認証FCC/CE対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など動作温度範囲(℃)0~45紙幅(mm)58/ 80・ロール紙カッターオート:パーシャルカット/フルカット印字幅(mm)有効:48~72
カスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す 液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。 USB接続一本のみで映像出力/給電可能 フルフラットパネル、正面防滴仕様 高さ3段調節可能のポールスタンド 75×75 mm VESA仕様対応 タッチパネルオプション可能 綺麗な高解像度1024×600 POSソリューションに最適質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885インターフェースUSB輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
15インチタッチパネルモニター(スタンド付)
エフケイシステム¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ 動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。 フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます! 15インチLED フルフラットディスプレイ 防塵防滴仕様 低消費電力 タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル) 横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計 75×75の市販VESA規格マウントに対応 磁気カードリーダー取付可能(オプション)付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報質量(g)2650周波数(Hz)H:31.5k・V:60範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)最大消費電力(W)18外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200~290.5解像度1024×768保証期間1年間視野角160°(H)/ 160°(V)応答速度8ms保存温度範囲(℃)-10~50EMC規格CE、 FCC入力電源100~240AC 0.5A電源供給ACアダプタ 12V画面サイズ15インチ/ フルフラット使用環境湿度(%)10~85(結露しないこと)タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス動作温度範囲(℃)0~40最大輝度(cd/m2)250
ミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth)
エフケイシステム¥33,980~税込¥37,378~1個ほか10日以内出荷コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付きセット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート115200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
ミニカスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥23,980~税込¥26,378~1個ほか10日以内出荷コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付きセット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)インターフェースUSB (Virtual COM Port)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート9600 or 19200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
カスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか10日以内出荷20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106インターフェースUSB表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
カスタマーディスプレイ(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1個ほか10日以内出荷20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106インターフェースRS232C表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
キャッシュドロア(DKD)
エフケイシステム¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。 4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式) フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。 フロント部にスリップスロットあり。 ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。 市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。 高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。付属品鍵×2、DKDケーブル×1仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有り質量(kg)7入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96インターフェースDKD (6ピン モジュラー)保証期間1年間

































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)