「ekp-5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45%
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)
光源(nm)λ=660・可視光Red LED
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)
プロセッサーマイクロ:32bit
動作電流(mA)100~120
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
ケーブル形状ストレート
関連キーワード