554件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450

    ダイケン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 600×600

    ダイケン
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3647
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450

    ダイケン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300

    ダイケン
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
    用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
  • 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
    用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ

    ダイケン
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付

    ダイケン
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)600×600×20.5有効開口(mm)566×566適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
    用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付

    ダイケン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3640
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケン

    ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用トラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
  • ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケン

    ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ

    ダイケン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3682
  • フロア換気口 防虫網付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×900

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • フロア換気口 防虫網付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×600

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • フロア換気口 防虫網付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×300

    ダイケン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

    ダイケン
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3761セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)2.1材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)406
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15材質(本体)ステンレス(SUS304)適合厚さ(mm)15または18
  • ピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバー ダイケン

    ピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバー

    ダイケン
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • ピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバー ダイケン

    ピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバー

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット) ダイケン

    ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット)

    ダイケン
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途ピクチャーレール端部の蓋。材質ポリエチレン質量(g)3適合品番FR10K-2
  • ■HDE60B用金属補強バー ダイケン

    ■HDE60B用金属補強バー

    ダイケン
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    適合本体HDE60B
  • ステンレスドアハンガー用天井継受下 ダイケン

    ステンレスドアハンガー用天井継受下

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスドアハンガー用天井継受一連 ダイケン

    ステンレスドアハンガー用天井継受一連

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスドアハンガー用横継受一連 ダイケン

    ステンレスドアハンガー用横継受一連

    ダイケン
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスドアハンガー用L型天井受 ダイケン

    ステンレスドアハンガー用L型天井受

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工できます
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスドアハンガー用L型天井継受 ダイケン

    ステンレスドアハンガー用L型天井継受

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ドアハンガー用L型天井継受 ダイケン

    ドアハンガー用L型天井継受

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
    用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具材質スチール(SPHC)
  • フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール ダイケン

    フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール

    ダイケン
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    用途複雑なカーブのある工場のラインに。材質スチール(SS400)全長(mm)2430取付穴9×20長穴取付ピッチ(mm)607.5
  • 横受三連 ダイケン

    横受三連

    ダイケン
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    穴径(Φmm)10ボルト(組付)W5/16"皿ボルト板厚(mm)3
  • スライデックス 木建具セット ダイケン

    スライデックス 木建具セット

    ダイケン
    8,398税込9,238
    1セット
    10日以内出荷
    木製建具を使用する場合に必要なオプション部品をセットにしたものです。
    セット内容木製ドア用プレート(呼び径5×30皿タッピン付) 1セット、ガイドローラΦ16 1個、ストッパー(右) 1個、レール取付タッピングビス(スチール、メッキ)呼び径4.5×30トラス 12本種別右用シリーズスライデックス
  • スライデックス 戸当 ダイケン

    スライデックス 戸当

    ダイケン
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    材質(本体)アルミ形材(アルマイト)、ゴムシリーズスライデックス