カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ダイケン
- 13ページ目
13ページ目: ダイケンのすべての商品

インテリアドアハンガー 面付戸当
ダイケン(1件のレビュー)¥489税込¥5381個10日以内出荷仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
天井点検口(気密・断熱タイプ)
ダイケン¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール開口寸法(mm)515内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。付属品吊りタイプハンガー金具×4材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH色シルバー開口寸法(mm)452仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
リップカーブガイドレール
ダイケン¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。用途ガイドローラ用の軌道として。トラスコ品番381-4637材質スチール(SGCC)全長(mm)976.5質量(kg)1.6耐荷重(kg)100カーブ内R(mm)600
FT型ストッパー
ダイケン¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷レールの任意の位置に取り付けできます。用途車止めとして。材質スチール質量(kg)0.2寸法F(mm)14寸法E(mm)50板厚(mm)3.0
ドアハンガー用枠付ガイドローラ
ダイケン¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷用途主に木製扉に用いる振れ止め。付属品M8×70皿ボルト、特殊ナットトラスコ品番381-4556材質スチール(SPHC)質量(kg)0.5適合レールN20NGR
ドアハンガー用複車
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
ドアハンガー用天井受二連
ダイケン¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷用途ハンガーレールの天井受金具として。トラスコ品番381-4653材質スチール(SPHC)質量(kg)1取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)11×16長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用天井受下
ダイケン¥699税込¥7691個10日以内出荷天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。トラスコ品番381-4513材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用天井受一連
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4645材質スチール(SPHC)質量(kg)0.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー天井継受二連
ダイケン¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4670材質スチール(SPHC)質量(kg)1.9取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)11×16長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用天井継受下
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。トラスコ品番381-4751材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR
ドアハンガー天井継受一連
ダイケン¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4661材質スチール(SPHC)質量(kg)1.2取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用横受二連
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷N20ハンガーレールを2本並べて壁などに取り付けるブラケットです。用途ハンガーレールの壁面用受金具として。トラスコ品番381-4718材質スチール(SPHC)質量(kg)0.9穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用横受一連
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4700材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用横継受二連
ダイケン¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4734材質スチール(SPHC)質量(kg)2.1穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用レール取付戸当り
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。トラスコ品番381-4696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4適合レールN20HR
ドアハンガー用プレート
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番381-4688材質スチール(FCD450)質量(kg)0.2穴径(Φmm)11適合レールN20HR
ドアハンガー用トロリー単車
ダイケン¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番381-4483材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3耐荷重(kg)51/個適合レールN20HR吊車単車
ドアハンガー用ダンパー付戸当り
ダイケン¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。トラスコ品番381-4548材質スチール(FCD450/SPHC)質量(kg)0.5適合レールN20HR
ドアハンガー用キャッチ付戸当り
ダイケン¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷用途両引き分け納まりに。トラスコ品番381-4602材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.61適合レールN20HR、N20NGR
カーブレール
ダイケン¥44,980税込¥49,4781本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)全長(mm)981質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
ドアハンガー用エプロン
ダイケン¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷木製の扉と車をつなぐ金具として。用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。トラスコ品番381-4505材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7適合レールN20HR
キーバック 据付・ブラケット付
ダイケン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷引込式キーリールです。据付用ブラケット付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。用途工具(チャックキー)用。トラスコ品番363-1834材質(フロントカバー)スチール(本体・ブラケット)スチール(チェーン)ステンレス(チャックキー保持具)樹脂幅(mm)53高さ(mm)104質量(g)55コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
キーバック 回転式ベルトクリップ
ダイケン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷360°回転するベルトクリップ付です。用途複数のIDカードや6本までのキー用。トラスコ品番363-1826材質(ケース)ポリカーボネート(コード)ナイロン幅(mm)44高さ(mm)91質量(g)32コード長さ(m)0.9引力(kg)(引込)170
キーバック ベルト通しフラップ付
ダイケン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷57mm幅までのベルトに通せます。揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。用途警備員用。トラスコ品番363-1788材質(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)(チェーン)ステンレス幅(mm)74高さ(mm)151質量(g)78コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
5号ドアハンガー用枠付ガイドローラ
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途主に木製扉に用いる振れ止め用。トラスコ品番242-0911材質スチール製質量(kg)1.4適合レール5GR適合号数5号
マテハンMTH3 ツール複車
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
マテハンMTH3 ツール単車
ダイケン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6851質量(g)230耐荷重(kg)30/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車単車
5号ドアハンガー用天井継受下
ダイケン¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷用途レールとレールの接続金具として。トラスコ品番241-6476質量(kg)1.8寸法a(mm)110寸法F(mm)25寸法E(mm)130寸法B(mm)82板厚(mm)6.0寸法I(mm)64適合レール5号穴径(mm)19.5
5号ドアハンガー用天井継受一連
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷用途レールとレールの接続金具として。トラスコ品番241-6492質量(kg)3寸法a(mm)110寸法F(mm)25寸法E(mm)130寸法B(mm)82寸法C(mm)134板厚(mm)6.0寸法J(mm)64寸法G(mm)180適合レール5号H(mm)150穴径(mm)17
5号ドアハンガー用戸当り
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷用途ハンガーレールの内溝にねじで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに。トラスコ品番241-9335材質スチール製質量(g)400適合号数5号