特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
760件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンガー用ガイドローラ ダイケンドアハンガー用ガイドローラダイケン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
天井継受下 ダイケン天井継受下ダイケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)ダイケン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
屋外用灯油タンク(95型) ダイケン屋外用灯油タンク(95型)ダイケン
29,980税込32,978
1台
当日出荷
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
ピクチャーレール FR30-14C用キャップ ホワイト ダイケンピクチャーレール FR30-14C用キャップ ホワイトダイケン(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ゴム付き戸当り ダイケンゴム付き戸当りダイケン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1160
ガイドローラ ダイケンガイドローラダイケン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
レールホルダー ダイケンレールホルダーダイケン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質スチール製
独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型)ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から6日以内出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケンピクチャーレール FR30-15型レールダイケン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズ ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズダイケン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番848-9920
キーバック 回転式ベルトクリップ ダイケンキーバック 回転式ベルトクリップダイケン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。質量(g)57仕様引込力:225~280g材質(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)98コード長さ(m)0.6
エプロン ダイケンエプロンダイケン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット材質熱間圧延鋼材(SPHC)
天井点検口 デラックスタイプ ダイケン天井点検口 デラックスタイプダイケン
6,298税込6,928
1台
当日出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセットダイケン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリングダイケン(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型ダイケン(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220容量(L)198質量(kg)43.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバーダイケン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバーダイケン
699税込769
1個
当日出荷
プレート ダイケンプレートダイケン
999税込1,099
1個
当日出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質スチール製
スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)ダイケン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
アルミドアハンガー SD10ガイド ダイケンアルミドアハンガー SD10ガイドダイケン(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6898
床下点検口取手 ダイケン床下点検口取手ダイケン(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HDC型シリーズ用寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴外形(mm)25×90
ハウスクローザー ダイケンハウスクローザーダイケン
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用仕様開扉力:0.7kgf以下アイボリー有効開口(mm)1000以下
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から10日以内出荷
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー ダイケンホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバーダイケン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
ピクチャーレール ピクチャーランナーFRC型 ホワイト ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーFRC型 ホワイトダイケン(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮、SUS軸ホワイト安全荷重(kg)30アズワン品番64-8525-79
ピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイト ダイケンピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイトダイケン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質ポリエチレンアズワン品番64-8519-94
引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチダイケン(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
横継受一連 ダイケン横継受一連ダイケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
室内用 ホームタンク 角型 ダイケン室内用 ホームタンク 角型ダイケン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです
表面処理鋼板(ステンレス)板厚(mm)上蓋:0.4本体寸法(mm)奥行383本体幅(mm)431本体板厚(mm)0.9取出口Rc3/8
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケンピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
キー保管ボックス DK-N55 ダイケンキー保管ボックス DK-N55ダイケン(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。ロックダイヤル式トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8
スライデックス ストッパー 左引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 左引き用ダイケン(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)ダイケン
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン開戸引き込み装置 エコキャッチダイケン(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。ゴールド適合扉質量(kg)12~30幅(mm)136奥行(mm)46高さ(mm)33質量(g/セット)457質量(g)457タイプ開戸引き込みタイプ使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16取扱説明書(1.36MB)