424件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブカバー ダイケン

    バルブカバー

    ダイケン
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    用途オイルストレーナーいたずら防止にトラスコ品番204-7970適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.1
  • 補修スプレー ダイケングレー ダイケン

    補修スプレー ダイケングレー

    ダイケン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途タンクの塗装補修にトラスコ品番204-7979適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150、HT95N質量(kg)0.3危険物の類別非危険物
  • エアー抜き ダイケン

    エアー抜き

    ダイケン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
  • 屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ ダイケン

    屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    用途給油口のキャップに
  • ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型 ダイケン

    ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
    用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
  • キーバック(カラビナ付) ダイケン

    キーバック(カラビナ付)

    ダイケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
    用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
  • 独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-H型)

    ダイケン
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
  • 独立式サイクルスタンド(CS-D型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-D型)

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
  • 屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
  • 4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0174種別ツール単車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(g)600耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
  • ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0361材質スチール(SGC400)質量(kg)3.12018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン10横受一連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10横受一連

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6739材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.5品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • マテハンMTH2 脱着レール ダイケン

    マテハンMTH2 脱着レール

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6878
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール単車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
  • 3号ドアハンガー用横継受三連 ダイケン

    3号ドアハンガー用横継受三連

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6776
  • 3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ

    ダイケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6765
  • 3号 レール連結プレート スチール ダイケン

    3号 レール連結プレート スチール

    ダイケン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6772
  • 3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン

    3号 ゴム付き戸当り ステンレス

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136シルバー高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61適合扉質量(kg)12~30
  • ハウスクローザーストッパー ダイケン

    ハウスクローザーストッパー

    ダイケン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-9932
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606

    ダイケン
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ

    ダイケン
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット) ダイケン

    ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット)

    ダイケン
    209税込230
    1個
    欠品中
    用途ピクチャーレール端部の蓋。材質ポリエチレン質量(g)3適合品番FR10K-2
  • ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケン

    ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)全長(mm)3000質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • SD15 ガイドローラー ダイケン

    SD15 ガイドローラー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
  • ドアハンガー用横継受一連 ダイケン

    ドアハンガー用横継受一連

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
  • キーバック  据付用ビス付 ダイケン

    キーバック 据付用ビス付

    ダイケン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。据付用ビス付です。
    用途小さな工具やゲージ用。トラスコ品番363-1796材質(本体)スチール(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)95質量(g)50コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
  • マテハンMTH3 ブラケット ダイケン

    マテハンMTH3 ブラケット

    ダイケン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    用途レールを取り付けるための金具。トラスコ品番337-6877質量(g)310適合レールMTH3-HR
  • アルミドアハンガーSD20プレート ダイケン

    アルミドアハンガーSD20プレート

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)質量(g)30適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)
  • SD15単車 ダイケン

    SD15単車

    ダイケン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車