特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
761件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りブラケット ダイケン吊りブラケットダイケン
129税込142
1個
翌日出荷
C型カーテンレール 伸縮タイプ用部品。外レール用。
材質鋼板製ユニクローム
吊りブラケット ダイケン吊りブラケットダイケン
90税込99
1個
翌日出荷
C型カーテンレール 伸縮タイプ用部品。内レール用。
材質鋼板製ユニクローム高さ(mm)32奥行(mm)12
クリーンストッカー用チェーンセット ダイケンクリーンストッカー用チェーンセットダイケン
7,498税込8,248
1セット
翌々日出荷
クリーンストッカーにキャスターを取付けた際の盗難対策として本体に取付けるチェーンです。
トラスコ品番555-0298セット内容チェーン1本、 チェーン固定金具1個、 アンカー部品1セット長さ(mm)約340
郵便受 ”ポステック” (防滴仕様) ダイケン郵便受 ”ポステック” (防滴仕様)ダイケン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途郵便物の受け取り。トラスコ品番162-3726材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)350奥行(mm)200間口(mm)370投入口幅(mm)345投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:51
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠 ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠ダイケン
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口
ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプダイケン
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD ダイケン屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットDダイケン
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
補修スプレー ダイケングレー ダイケン補修スプレー ダイケングレーダイケン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
用途タンクの塗装補修にトラスコ品番204-7979適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150、HT95N質量(kg)0.3危険物の類別非危険物
室内25角型用 オイルゲージ ダイケン室内25角型用 オイルゲージダイケン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途タンク内のオイル量の表示トラスコ品番204-7999適合機種DK25S質量(kg)0.1
タンク屋根セフティルーフ ダイケンタンク屋根セフティルーフダイケン
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。 給油口の積雪防止です。 積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。 雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。 大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。 既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。
用途雨や雪からタンクを守る材質屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)ダイケン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他タイプ組立式高さ(mm)取っ手:地面より760セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車 ダイケン各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車ダイケン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。トラスコ品番194-9039全長(mm)55材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)質量(kg)0.32耐荷重(kg)40適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-24直径(mm)(戸車)24
マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット ダイケンマテハンパイプレール MTC 天井ブラケットダイケン
899税込989
1個
当日出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを固定するための部品。トラスコ品番194-9038材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.07適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-34
マテハンパイプレール MTC 連結部品 ダイケンマテハンパイプレール MTC 連結部品ダイケン
899税込989
1個
翌々日出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールとレールを連結させるための部品。トラスコ品番194-9036材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.02適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-32
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レールダイケン
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。
用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28
キーバック(カラビナ付) ダイケンキーバック(カラビナ付)ダイケン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板 ダイケンスチールゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板ダイケン
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。トラスコ品番137-2896材質スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)質量(kg)6.5ホワイト高さ(mm)664奥行(mm)800間口(mm)32
独立式サイクルスタンド(CS-GU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-GU型)ダイケン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-D型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型)ダイケン
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット ダイケン屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセットダイケン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) ダイケンドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)ダイケン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種別ツール複車2型
4号ドアハンガー用リング付単車2型 ダイケン4号ドアハンガー用リング付単車2型ダイケン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長(mm)134トラスコ品番125-0180種別リング付単車2型材質スチール質量(g)750耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
4号ドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン4号ドアハンガー用ツール単車2型ダイケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)112トラスコ品番125-0178種別ツール単車2型材質スチール質量(g)600耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000 ダイケンドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000ダイケン
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
5号ハンガーレール 2730 ダイケン5号ハンガーレール 2730ダイケン
19,980税込21,978
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)2730トラスコ品番127-8657材質スチール質量(kg)18.6寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
5号ハンガーレール 1820 ダイケン5号ハンガーレール 1820ダイケン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)1820トラスコ品番127-8649材質スチール質量(kg)12.4寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
ドアハンガー ニュートン40ツール単車 ダイケンドアハンガー ニュートン40ツール単車ダイケン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番855-8689材質スチール(SPHC)質量(kg)0.29品名ツール単車耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン20単車2型 ダイケンドアハンガー ニュートン20単車2型ダイケン
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。トラスコ品番855-8691材質スチール(SPHC)質量(kg)0.41品名単車2型耐荷重(kg)50適合レールN20-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10単車 ダイケンドアハンガー ニュートン10単車ダイケン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10ツール単車 ダイケンドアハンガー ニュートン10ツール単車ダイケン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途工具用バランサー等の吊り車トラスコ品番787-0281材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.15品名ツール単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10横継受一連 ダイケンドアハンガー ニュートン10横継受一連ダイケン
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0493セット内容レール連結プレート材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62018年トラスコ掲載ページ2 1097
ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当りダイケン
6,698税込7,368
1組
当日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当りトラスコ品番787-0396材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ2 1098
3号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン3号ドアハンガー用複車 車のみダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2 ダイケン3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2ダイケン
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6739材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.5品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
ステンレス製重量戸車用車 ダイケンステンレス製重量戸車用車ダイケン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
床下収納庫 気密タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密タイプ 深型ダイケン
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1タイプ気密収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン床下収納庫 スタンダードタイプ 深型ダイケン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロックダイケン
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。