103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途ハンガーレールの天井付用受金具として。 トラスコ品番127-8436 材質スチール 質量(kg)1 品名天井受下 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 適合レール5号 穴径(mm)19.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

用途レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番241-6476 質量(kg)1.8 寸法a(mm)110 寸法F(mm)25 寸法E(mm)130 寸法B(mm)82 板厚(mm)6.0 寸法I(mm)64 適合レール5号 穴径(mm)19.5
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用 全長(mm)105 トラスコ品番125-0176 種別ツール単車2型 材質ステンレス 質量(g)400 耐荷重(kg)40 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷


軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3878 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)400 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)40 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。 トラスコ品番322-1717 質量(g)130 適合レール2、3、4号
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具 材質スチール(SPHC)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0329 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
499 税込549
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0523 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

組み付けにはM16皿ボルトを使用。 取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
用途天井受一連の下部分 トラスコ品番498-3190 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)900 穴径(Φmm)19.5 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法E(mm)65 寸法B(mm)82 板厚(mm)6 適合レール5号
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途天井受一連の金具として。 トラスコ品番274-4350 質量(g)260 寸法a(mm)83 寸法F(mm)18 寸法E(mm)60 寸法B(mm)62 板厚(mm)2.5 適合レール4号 穴径(mm)14.0 適合ボルト径M10皿ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


組み付けにはM16皿ボルトを使用。 取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
用途天井継受一連の下部分 トラスコ品番498-3289 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2 穴径(Φmm)19.5 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法E(mm)130 寸法B(mm)82 板厚(mm)6 適合レール5号
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0144 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷




1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品連結プレート トラスコ品番381-4670 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.9 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)11×16長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)3640 トラスコ品番166-0055 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.1 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)2730 トラスコ品番166-0047 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)9.83 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)1820 トラスコ品番166-0039 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.55 寸法d(mm)50.0 寸法A(mm)71 耐荷重(kg)125 寸法e(mm)8.5 寸法C(mm)17.5 板厚(mm)2 寸法b(mm)54 2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途ハンガーレールの天井受金具として。 トラスコ品番381-4653 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)11×16長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。 仕様M8皿ボルト・特殊ナット付 トラスコ品番166-0209 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名エプロン 寸法F(mm)70 寸法e(mm)86 板厚(mm)2.5 寸法P(mm)50 寸法M(mm)50 寸法g(mm)40~55 寸法q(mm)11 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。 トラスコ品番166-0233 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)360 品名プレート 寸法d(mm)60 寸法A(mm)137 寸法F(mm)M14 寸法C(mm)12 寸法b(mm)32 寸法g(mm)10 適合レール4号 寸法D'(mm)116 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様ゴム無し トラスコ品番498-3203 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)300 適合レール5号
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番498-3181 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 適合レール5号 耐荷重(kg/個)250 吊車複車
1個
75,980 税込83,578
当日出荷