13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3762 セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)3.2 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)615
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×500×15 適合厚さ(mm)15または18
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3761 セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)2.1 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)406
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3525 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.6 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3526 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.2 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3529 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.4 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3527 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)1.8 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3528 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.7 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3530 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)2.1 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷