9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。 トラスコ品番381-4530 材質ゴム(黒) 質量(kg)0.1 適合レールN20HR
1個
339 税込373
当日出荷

クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番282-7212 材質スチール製 質量(g)250 適合号数3号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3149 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)240 適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0345 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用ゴム付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3211 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)520 適合レール5号
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1948 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1940 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷