絞り込み
ブランド
- ダイケン
- DIA(9)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NEW STAR(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(54)
- RS PRO(1)
- RYOBI(リョービ)(74)
- TOSTEM(LIXIL)(76)
- YKK AP(1)
- エスコ(21)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ノダ(2)
- 新日軽(LIXIL)(24)
特価

スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型
ダイケン¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型
ダイケン¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型
ダイケン¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型
ダイケン¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード型
- パラレル型
- ドアクローザー用部品
ドア・扉金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら