289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg)12~30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 質量(g/セット)457 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書(1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番855-8692 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 品名ドアハンガー用ガイドローラ 適合レールN40-NGR 穴径(mm)9 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

トラスコ品番381-4742 材質スチール(SPCC) 質量(kg)0.1 板厚(mm)1 適合レールN20HR
1個
349 税込384
3日以内出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4726 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4645 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
1,198 税込1,318
欠品中

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4513 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
699 税込769
3日以内出荷

用途両引き分け納まりに。 トラスコ品番381-4602 材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム 質量(kg)0.61 適合レールN20HR、N20NGR
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4700 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4661 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。 トラスコ品番381-4548 材質スチール(FCD450/SPHC) 質量(kg)0.5 適合レールN20HR
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途主に木製扉に用いる振れ止め。 付属品M8×70皿ボルト、特殊ナット トラスコ品番381-4556 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 適合レールN20NGR
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 適合レールN20HR
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用 トラスコ品番848-9896 セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋 材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール 質量(kg)12~30 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16 アズワン品番64-8498-62
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688 材質スチール(FCD450) 質量(kg)0.2 穴径(Φmm)11 適合レールN20HR
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番849-6773 種別シャックル付単車2型 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)450 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途鉄製の扉と車をつなぐための金具。 トラスコ品番241-9327 寸法(mm)(D')163 質量(g)800 寸法d(mm)80 寸法a(mm)200 寸法B(mm)50 寸法C(mm)12 寸法G(mm)17 寸法(inch)(F)W3/4” 適合レール5号
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途木製の扉と車をつなぐ金具として。 トラスコ品番241-9301 質量(kg)2 寸法F(mm)162 寸法E(mm)110 板厚(mm)4.5 寸法P(mm)70 寸法M(mm)65 寸法N(mm)70 寸法G(mm)52~85 寸法Q(mm)13.0 適合レール5号 H(mm)4.5
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番855-8689 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.29 品名ツール単車 耐荷重(kg)100 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。 仕様M8皿ボルト・特殊ナット付 トラスコ品番166-0209 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 品名エプロン 寸法F(mm)70 寸法e(mm)86 板厚(mm)2.5 寸法P(mm)50 寸法M(mm)50 寸法g(mm)40~55 寸法q(mm)11 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

レールの端部を隠す場合に適しています。
用途レール端部の目隠し トラスコ品番787-0515 材質スチール(SPCC) 質量(kg)0.05 品名ドアハンガー用サイドカバー 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
209 税込230
3日以内出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0337 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具 材質スチール(SPHC)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途複雑なカーブのある工場のラインに。 材質スチール(SS400) 全長(mm)2430 取付穴9×20長穴 取付ピッチ(mm)607.5
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。 トラスコ品番381-4505 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 適合レールN20HR
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷