「ドアレール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途複雑なカーブのある工場のラインに。
材質スチール(SS400)
全長(mm)2430
取付穴9×20長穴
取付ピッチ(mm)607.5
寸法A(mm)25
材質A6063S-T5 アルマイト
色シルバー
レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
適合レールN20HR
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
トラスコ品番849-6875
吊車単車
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)1820
トラスコ品番320-3719
材質アルミニウム(A6063S-T5)
質量(kg)2.08
耐荷重(kg)35
板厚(mm)2.4
穴径(mm)5.5×9長穴
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0361
材質スチール(SGC400)
質量(kg)3.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0370
材質スチール(SGC400)
質量(kg)4.6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8686
材質スチール(SGH)
質量(kg)9
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8685
材質スチール(SGH)
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8687
材質スチール(SGH)
質量(kg)2.9
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レール
トラスコ品番787-0388
材質スチール(SGC400)
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)2000
トラスコ品番381-4572
材質スチール(SGH)
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)100
板厚(mm)1.6
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。
材質スチール(SPHC)
適合レールFT100、200兼用
レールの任意の位置に取り付けできます。
用途車止めとして。
材質スチール
質量(kg)0.2
寸法F(mm)14
寸法E(mm)50
板厚(mm)3.0
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質スチール
質量(kg)0.1
ボルト径M12
首下長(mm)45
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。
ほぼ一定速度での閉扉が可能です。
右引き、左引き兼用タイプです。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用
トラスコ品番848-9921
セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本
材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール
質量(kg)0.48
有効開口(mm)900以下
開扉力(kg)0.7以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
木製建具を使用する場合に必要なオプション部品をセットにしたものです。
シリーズスライデックス
セット内容木製ドア用プレート(呼び径5×30皿タッピン付) 1セット、ガイドローラΦ16 1個、ストッパー(右) 1個、レール取付タッピングビス(スチール、メッキ)呼び径4.5×30トラス 12本
種別右用
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
関連キーワード