254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途複雑なカーブのある工場のラインに。 材質スチール(SS400) 全長(mm)2430 取付穴9×20長穴 取付ピッチ(mm)607.5
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用 全長(mm)105 トラスコ品番125-0176 種別ツール単車2型 材質ステンレス 質量(g)400 耐荷重(kg)40 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番849-6773 種別シャックル付単車2型 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)450 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688 材質スチール(FCD450) 質量(kg)0.2 穴径(Φmm)11 適合レールN20HR
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。 トラスコ品番381-4505 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 適合レールN20HR
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷



バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番381-4483 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 耐荷重(kg)51/個 適合レールN20HR 吊車単車
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番381-4742 材質スチール(SPCC) 質量(kg)0.1 板厚(mm)1 適合レールN20HR
1個
349 税込384
3日以内出荷



竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。 トラスコ品番381-4530 材質ゴム(黒) 質量(kg)0.1 適合レールN20HR
1個
339 税込373
当日出荷

木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0311 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 品名ドアハンガー用エプロン 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0299 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.2 品名単車 耐荷重(kg)30 耐荷重30(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用 トラスコ品番787-0451 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4513 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
699 税込769
3日以内出荷


付属品連結プレート トラスコ品番381-4726 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4700 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途鉄製の扉と車をつなぐ金具として。 トラスコ品番855-8695 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.26 品名ドアハンガー用プレート 適合レールN40-HR 穴径(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷