カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • 水谷ペイント(29)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 日本玉石(18)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • 家庭化学(12)
  • ターナー色彩(10)
  • セメダイン(9)
  • アサヒペン(9)
  • アローライン工業(7)
  • タイルメント(6)
  • 玉川窯業(5)
  • マノール(5)
  • 神東塗料(5)
  • ナショペン工業(5)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(4)
  • カネシカ(4)
  • カネ三(4)
  • マツモト産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕上げ用モルタル」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロックダイケン
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付ダイケン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプダイケン(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら