「公団戸当たりゴム」の検索結果
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番282-7212
材質スチール製
質量(g)250
適合号数3号
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3149
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)240
適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3211
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)520
適合レール5号
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
トラスコ品番848-9964
材質スチール製
適合号数5号
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0345
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。
適合レールSD-15R
寸法A(mm)30
寸法B(mm)32
寸法C(mm)20
寸法D(mm)30
ボルト(組付ボルト)M6
質量(g)80
トラスコ品番320-3654
材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)30
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557
材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ)
質量(g)45
適合レール10Mレール
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
用途両引き分け納まりに。
トラスコ品番381-4602
材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム
質量(kg)0.61
適合レールN20HR、N20NGR
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様ゴム無し
トラスコ品番498-3203
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)300
適合レール5号
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途両引き分け納まりに。
トラスコ品番855-8694
材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム
質量(kg)0.65
品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り
適合レールN40-HR、N20-NGR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSP
色シルバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付
材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。
トラスコ品番320-3620
材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20
質量(g)20
適合レール10Mレール
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シリーズスライデックス
仕様ストッパーローラ取付ビス付
種別左用
材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。
ほぼ一定速度での閉扉が可能です。
右引き、左引き兼用タイプです。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用
トラスコ品番848-9921
セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本
材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール
質量(kg)0.48
有効開口(mm)900以下
開扉力(kg)0.7以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷