25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0434 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用 全長(mm)105 トラスコ品番125-0176 種別ツール単車2型 材質ステンレス 質量(g)400 耐荷重(kg)40 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0485 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番849-6773 種別シャックル付単車2型 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)450 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0477 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
699 税込769
3日以内出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)2000 トラスコ品番381-4572 材質スチール(SGH) 質量(kg)4.9 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0329 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
499 税込549
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0400 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
719 税込791
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0523 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0426 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0493 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0418 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0507 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8883 材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3826 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番242-1348 材質【本体・戸車】スチール 適合レール2号 耐荷重(kg/個)20
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3827 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名シャックル付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3878 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)400 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)40 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ダイケンFT型回転軸
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。 材質スチール 質量(kg)0.1 ボルト径M12 首下長(mm)45
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ