67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途主に直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)35/個 吊ボルト径M8 適合レールSD15 質量(g)120 トラスコ品番320-3760 材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM) 吊車複車
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。 トラスコ品番194-9039 全長(mm)55 材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入) 質量(kg)0.32 耐荷重(kg)40 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-24 直径(mm)(戸車)24
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品。 トラスコ品番194-9037 材質/仕上SS400(三価クロメート)、他 質量(kg)0.2 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-33
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールとレールを連結させるための部品。 トラスコ品番194-9036 材質/仕上A6063S-T5 アルマイト 質量(kg)0.02 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-32
1個
899 税込989
翌々日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レール上部の溝に蓋をするもの。 トラスコ品番194-9035 材質/仕上A6063S-T5 アルマイト 質量(kg)0.15 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-31
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールの端部に使用。 トラスコ品番194-9034 材質/仕上SS400(三価クロメート)、樹脂、他 質量(kg)0.04 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-26
1個
899 税込989
翌日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを固定するための部品。 トラスコ品番194-9038 材質/仕上SS400(三価クロメート)、他 質量(kg)0.07 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-34
1個
899 税込989
翌日出荷

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具 トラスコ品番194-9033 材質/仕上スチール(メッキ) 質量(kg)0.13 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-25
1個
699 税込769
翌々日出荷

丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。
用途複車を走行させるためのレール。 寸法A(mm)28 寸法B(mm)28
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)2000 トラスコ品番381-4572 材質スチール(SGH) 質量(kg)4.9 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)981 トラスコ品番381-4599 材質スチール(SGH) 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)3640 トラスコ品番127-8665 材質スチール 質量(kg)24.7 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)2730 トラスコ品番127-8657 材質スチール 質量(kg)18.6 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)1820 トラスコ品番127-8649 材質スチール 質量(kg)12.4 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷


吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式 ピッチ(mm)600 適合タイヤサイズ26~28インチ 収納寸法・幅(mm)600以下 収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。 材質スチール製
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。 材質ステンレス製 吊車単車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。 材質スチール製
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 耐荷重(kg)150(1個吊当り) 材質スチール製 適合号数4号 吊車複車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。 材質本体・車/ポリアセタール、スナップ/スチール(ユニクロ) 耐荷重(kg)10(1個吊当り) 適合レールMTP20レール
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。軸受部は、鋼球入り
用途エアツール、電動ツールなどの吊り下げ用。 材質スチール製 吊車単車
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途工場内での荷吊るし等 トラスコ品番498-3777 材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ 1ヶ当たりの耐荷重(kg)15 吊車単車
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。 トラスコ品番127-9114 材質スチール製 耐荷重(kg)30(1個吊当り) 適合号数3号 吊車単車
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番381-4483 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 耐荷重(kg)51/個 適合レールN20HR 吊車単車
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷