126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 取付ボルトW5/16"皿ボルト 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454 材質(内枠、外枠)A6063S-T5 ブラック 呼び寸法45 付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。 付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個 トラスコ品番320-9644 セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC) 寸法(mm)463×463×30.1 シルバー 高さ(mm)30.1 縦(mm)463 横(mm)463 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールの天井付用受金具として。 トラスコ品番127-8436 材質スチール 質量(kg)1 品名天井受下 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 適合レール5号 穴径(mm)19.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途レールとレールの接続部分にレールを2本並べて使用。 材質スチール製
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途天井受一連の金具として。 トラスコ品番274-4350 質量(g)260 寸法a(mm)83 寸法F(mm)18 寸法E(mm)60 寸法B(mm)62 板厚(mm)2.5 適合レール4号 穴径(mm)14.0 適合ボルト径M10皿ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

天井受一連の下部分。
適合ボルト径M8皿ボルト 穴径(mm)10.5 板厚(mm)2 材質ステンレス製
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具。 材質ステンレス製
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番127-8398 材質スチール 質量(kg)1.6 品名天井受一連 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 寸法C(mm)134 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 寸法g(mm)180 適合レール5号 H(mm)150 穴径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ダイケン天井受二連
用途ハンガーレールの天井付用受金具で、レールを2本並べて使用。 材質スチール製
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを固定するための部品。 トラスコ品番194-9038 材質/仕上SS400(三価クロメート)、他 質量(kg)0.07 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-34
1個
899 税込989
翌日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。 材質ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具 材質スチール(SPHC)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品連結プレート トラスコ品番381-4670 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.9 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)11×16長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

用途レールを天井へ取り付けるためのブラケット。 材質スチール(ユニクロ) 適合レールMTP20レール
1個
329 税込362
4日以内出荷

額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0418 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4513 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
699 税込769
3日以内出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4661 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

用途ハンガーレールの天井付用受金具で、レールを2本並べて使用。 材質ステンレス製
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4645 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

用途レールとレールの接続部分にレールを2本並べて使用。 材質ステンレス製
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番241-6492 質量(kg)3 寸法a(mm)110 寸法F(mm)25 寸法E(mm)130 寸法B(mm)82 寸法C(mm)134 板厚(mm)6.0 寸法J(mm)64 寸法G(mm)180 適合レール5号 H(mm)150 穴径(mm)17
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷