適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
こんなお得な商品も!
床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番849-3684
セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)555×555
蓋材切断寸法(mm)572×572
適合厚さ(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード