9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3525 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.6 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3526 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.2 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304) トラスコ品番849-3527 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)1.8 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3529 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.4 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3530 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)2.1 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3528 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.7 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー トラスコ品番849-3684 セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット 寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴) 有効開口(mm)555×555 蓋材切断寸法(mm)572×572 適合厚さ(mm)12
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷