25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷


扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷





既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷



仕様ストッパーローラ取付ビス付 トラスコ品番848-9957 種別右用 材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂 シリーズスライデックス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。 セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス 材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材 2018年トラスコ掲載ページ2 0833
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
429 税込472
当日出荷



1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷