扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)326.5
高さ(mm)44
質量(g)257
タイプ引戸タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)23.4
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス
材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材
2018年トラスコ掲載ページ2 0833
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トラスコ品番848-9920
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード