「戸当」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズスライデックス 材質(本体)アルミ形材(アルマイト)、ゴム
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSP シルバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付 材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
1個
449 税込494
3日以内出荷

用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番471-9417 材質スチール製 適合号数3号
1個
699 税込769
当日出荷

クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番282-7212 材質スチール製 質量(g)250 適合号数3号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。 トラスコ品番320-3620 材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20 質量(g)20 適合レール10Mレール
1個
249 税込274
当日出荷

シリーズスライデックス 仕様ストッパーローラ取付ビス付 種別左用 材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。 トラスコ品番381-4530 材質ゴム(黒) 質量(kg)0.1 適合レールN20HR
1個
339 税込373
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3149 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)240 適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。 トラスコ品番381-4548 材質スチール(FCD450/SPHC) 質量(kg)0.5 適合レールN20HR
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3211 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)520 適合レール5号
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

レールの任意の位置に取り付けできます。
用途車止めとして。 材質スチール 質量(kg)0.2 寸法F(mm)14 寸法E(mm)50 板厚(mm)3.0
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 適合レールN20HR
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。 適合レールSD-15R 寸法A(mm)30 寸法B(mm)32 寸法C(mm)20 寸法D(mm)30 ボルト(組付ボルト)M6 質量(g)80 トラスコ品番320-3654 材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)30
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

用途ハンガーレールの内溝にねじで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに。 トラスコ品番241-9335 材質スチール製 質量(g)400 適合号数5号
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557 材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ) 質量(g)45 適合レール10Mレール
1個
339 税込373
3日以内出荷

用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番166-0276 材質ステンレス製 適合号数3号ステンレス
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様ゴム無し トラスコ品番498-3203 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)300 適合レール5号
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

用途両引き分け納まりに。 トラスコ品番381-4602 材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム 質量(kg)0.61 適合レールN20HR、N20NGR
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0345 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用ゴム付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。 トラスコ品番381-4521 材質スチール(SPHC) 寸法(mm)W44×H55 質量(kg)0.2 適合レールN20HR ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
699 税込769
当日出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0337 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り トラスコ品番787-0396 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
6,698 税込7,368
翌日出荷

扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り トラスコ品番787-0469 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.6 品名ドアハンガー用レール取付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1940 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1948 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷



用途両引き分け納まりに。 トラスコ品番855-8694 材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム 質量(kg)0.65 品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り 適合レールN40-HR、N20-NGR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷