用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番471-9417
材質スチール製
適合号数3号
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番282-7212
材質スチール製
質量(g)250
適合号数3号
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番166-0276
材質ステンレス製
適合号数3号ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。
適合レールSD-15R
寸法A(mm)30
寸法B(mm)32
寸法C(mm)20
寸法D(mm)30
ボルト(組付ボルト)M6
質量(g)80
トラスコ品番320-3654
材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)30
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3149
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)240
適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途ハンガーレールの内溝にねじで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに。
トラスコ品番241-9335
材質スチール製
質量(g)400
適合号数5号
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。
トラスコ品番381-4548
材質スチール(FCD450/SPHC)
質量(kg)0.5
適合レールN20HR
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557
材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ)
質量(g)45
適合レール10Mレール
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
用途両引き分け納まりに。
トラスコ品番381-4602
材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム
質量(kg)0.61
適合レールN20HR、N20NGR
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
適合レールN20HR
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0337
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途扉の戸当り兼開放状態での保持に。
トラスコ品番337-6923
質量(g)12
適合レール10A-Rシリーズ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0345
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
トラスコ品番848-9964
材質スチール製
適合号数5号
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3211
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)520
適合レール5号
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様ゴム無し
トラスコ品番498-3203
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)300
適合レール5号
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
用途両引き分け納まりに。
トラスコ品番855-8694
材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム
質量(kg)0.65
品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り
適合レールN40-HR、N20-NGR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。
トラスコ品番320-3620
材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20
質量(g)20
適合レール10Mレール
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シリーズスライデックス
仕様ストッパーローラ取付ビス付
種別左用
材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSP
色シルバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レールの任意の位置に取り付けできます。
用途車止めとして。
材質スチール
質量(kg)0.2
寸法F(mm)14
寸法E(mm)50
板厚(mm)3.0
仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付
材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番381-4521
材質スチール(SPHC)
寸法(mm)W44×H55
質量(kg)0.2
適合レールN20HR
ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。
ほぼ一定速度での閉扉が可能です。
右引き、左引き兼用タイプです。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用
トラスコ品番848-9921
セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本
材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール
質量(kg)0.48
有効開口(mm)900以下
開扉力(kg)0.7以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945
セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908
セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード