用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。
適合レールSD-15R
寸法A(mm)30
寸法B(mm)32
寸法C(mm)20
寸法D(mm)30
ボルト(組付ボルト)M6
質量(g)80
トラスコ品番320-3654
材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)30
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
欠品中
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途扉の戸当り兼開放状態での保持に。
トラスコ品番337-6923
質量(g)12
適合レール10A-Rシリーズ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
適合レールN20HR
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。
トラスコ品番381-4548
材質スチール(FCD450/SPHC)
質量(kg)0.5
適合レールN20HR
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード