8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。 セット内容ボルトナット、ばね座金 材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8883 材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3878 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)400 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)40 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番849-6773 種別シャックル付単車2型 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)450 適合レール3号 耐荷重(kg/個)40
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3827 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名シャックル付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番835-3826 材質本体、戸車:ステンレス(SUS304) 質量(g)200 品名リング付単車2型 耐荷重(kg)20 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷