「気密 点検口」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3611
寸法(mm)410.8×525.8×125
質量(kg)1.8
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
厚さ(mm)仕上材:15
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3617
寸法(mm)410.8×525.8×285
質量(kg)2.3
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)240
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3616
寸法(mm)616.8×616.8×205
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)160
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3614
寸法(mm)410.8×525.8×205
質量(kg)2
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)160
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3559
セット内容ハンガー:4個
質量(kg)2.9
寸法(縦×横)(mm)617×617
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番849-3684
セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)555×555
蓋材切断寸法(mm)572×572
適合厚さ(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3558
セット内容ハンガー:4個
寸法(縦×横)(mm)465×465
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3613
寸法(mm)616.8×616.8×125
質量(kg)2.6
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)80
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3619
寸法(mm)616.8×616.8×285
質量(kg)3.8
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)240
1個
¥28,980
税込¥31,878
22日以内出荷
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
関連キーワード