「油焼」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8683 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.445 品名複車 車のみ 寸法d(mm)66 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)36.0 適合レール3号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8684 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.854 品名複車 車のみ 寸法d(mm)75 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)150 寸法b(mm)43.3 適合レール4号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6758 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 品名複車ロングボルト仕様2 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6738 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.4 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
欠品中

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8881 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8882 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。 トラスコ品番835-8880 材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ2 1104 吊車単車
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに 仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m トラスコ品番498-3785 材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 直径(Φmm)【戸車】38 質量(g)250 適合レールMTH2-HRおよび2HR 耐荷重(kg/個)25 吊車複車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷