52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 耐荷重(kg)150(1個吊当り) 材質スチール製 適合号数4号 吊車複車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6738 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.4 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途主に直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)35/個 吊ボルト径M8 適合レールSD15 質量(g)120 トラスコ品番320-3760 材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM) 吊車複車
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。 材質ステンレス製 吊車単車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。 材質スチール製
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付) トラスコ品番337-6907 材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール 直径(Φmm)戸車:22 適合レール10A-R 耐荷重(kg/個)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8683 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.445 品名複車 車のみ 寸法d(mm)66 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)36.0 適合レール3号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8684 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.854 品名複車 車のみ 寸法d(mm)75 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)150 寸法b(mm)43.3 適合レール4号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0302 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)50 耐荷重50(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。 トラスコ品番855-8688 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.62 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)200 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに 仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m トラスコ品番498-3785 材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 直径(Φmm)【戸車】38 質量(g)250 適合レールMTH2-HRおよび2HR 耐荷重(kg/個)25 吊車複車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。 トラスコ品番337-6869 質量(g)440 耐荷重(kg)50/個 適合レールMTH3-HR 直径(mm)(戸車)50 吊車複車
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番498-3181 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 適合レール5号 耐荷重(kg/個)250 吊車複車
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6758 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 品名複車ロングボルト仕様2 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番242-1348 材質【本体・戸車】スチール 適合レール2号 耐荷重(kg/個)20
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様扉重量250kgまで(2個吊り) トラスコ品番479-9135 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.32 適合レール4号 吊車複車
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷