目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色ブラック
呼び寸法45
付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。
外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。
デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。
内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。
付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個
トラスコ品番320-9644
セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)
寸法(mm)463×463×30.1
色シルバー
高さ(mm)30.1
縦(mm)463
横(mm)463
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452
材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH
付属品吊りタイプハンガー金具×4
色シルバー
仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B
内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443
枠材外額縁・内目地
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス
付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個
仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装
適合荷重歩行用3.5kN/m2
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式
点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス
付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個
仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色シルバー
付属品ハンガー×4
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
厚さ(mm)仕上材:15
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3645
セット内容目地用スペーサー:8(個)
質量(kg)6.02
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3644
セット内容目地用スペーサー:4(個)
外形寸法(mm)300×300×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3559
セット内容ハンガー:4個
質量(kg)2.9
寸法(縦×横)(mm)617×617
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3558
セット内容ハンガー:4個
寸法(縦×横)(mm)465×465
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3580
寸法(mm)616×616×45
質量(kg)1.6
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3562
寸法(mm)313×616×45
質量(kg)1.3
天井施工開口寸法(mm)303×606
内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3568
寸法(mm)616×616×45
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個
トラスコ品番849-3552
寸法(mm)464×464×30.3
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番849-3560
寸法(mm)213×213×45
質量(kg)0.7
天井施工開口寸法(mm)203×203
内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3646
セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)
質量(kg)6.7
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
トラスコ品番849-3682
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ