操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(下段レール)熱間圧延鋼板、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール
色オータムグレー
収納サイズ【上段】(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg【下段】(全長)1770mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1040mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg
スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール
型式ガススプリング式
色オータムグレー
タイプ下段スライドラック用
ピッチ(mm)600
収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
1台
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。
2段式ラックからの取替需要に最適。
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。
自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。
材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス
色シルバー
タイプ省奥行
ピッチ(mm)220
収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg
ラックの前後差を活かし、ハンドルやカゴの干渉を軽減したラック。
ハンドルやカゴの干渉の軽減により、自転車の出し入れがしやすくなりました。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。
材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具)構造用鋼管、(アンカー)スチール
色(ラック)オータムグレー、(レール)シルバー
ピッチ(mm)220
収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。
通路幅の狭い所でも設置可能な省奥行タイプのラック。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。
材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具・支柱A・B)構造用鋼管、(アンカー)スチール
色(ラック)オータムグレー、(レール)シルバー
タイプ省奥行
ピッチ(mm)220
収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)30kg
引出スペースが少ない、省奥行のスライドラック用上段ラック。
スライドラックの上の空間を有効利用できます。
操作性に優れた、ガススプリング式を採用。
不着式なので着地音がせず静かです。
ユニット構造で組立が簡単です。
上段レールにはラックの引出しロック機能付き。
自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール
型式ガススプリング式
色オータムグレー
タイプ下段スライドラック用
ピッチ(mm)600
収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
1台
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)1100以下
ハンドル幅(mm)600以下
適合タイヤサイズ20~28インチ
自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。
自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。
アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式
ピッチ(mm)400
適合タイヤサイズ20~28インチ
収納寸法・幅(mm)600以下
収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。
自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。
アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。
施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全
ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。
施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式
ピッチ(mm)600
適合タイヤサイズ26~28インチ
収納寸法・幅(mm)600以下
収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付
適合タイヤサイズ20~28インチ
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
高耐久と意匠性を備えたステンレス製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
こんなお得な商品も!

サイクルスタンド スチール製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
関連キーワード