カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 建築金物(132)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(600)
  • ヨコヅナ(153)
  • NGK(日本特殊陶業)(16)
  • ピカコーポレイション(16)
  • ユーエイキャスター(923)
  • ライトボーイ(1)
  • ハンマーキャスター(1,377)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • ハイロジック(64)
  • ナンシン(300)
  • SHIMANO(シマノ)(4,776)
  • エスコ(1,504)
  • TRUSCO(1,048)
  • (941)
  • サカエ(735)
  • BIGM(丸山製作所)(617)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(559)
  • エスアンドエスサイクル(542)
  • 星工業(528)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケンスライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置ダイケン
9,198税込10,118
1セット
当日出荷から10日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
マテハン シャックル付き単車 ダイケンマテハン シャックル付き単車ダイケン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3590材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)質量(g)80耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
トロリーハンガー ダイケントロリーハンガーダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。耐荷重(kg)150(1個吊当り)材質スチール製適合号数4号吊車複車
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000ダイケン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0361材質スチール(SGC400)質量(kg)3.12018年トラスコ掲載ページ2 1095
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンスチールゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。仕様組立式、車上渡し種類集積保管庫
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
単車 ダイケン単車ダイケン(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
マテハンMTH2 ツール複車 ダイケンマテハンMTH2 ツール複車ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
ドアハンガー用複車 ダイケンドアハンガー用複車ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。耐荷重(kg)102/個トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6適合レールN20HR吊車複車
マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケンマテハンMTH2 トロリー複車ダイケン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6877吊車複車
戸当り ダイケン戸当りダイケン(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型)ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から6日以内出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車ダイケン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケンベアリング複車 フレキシブルタイプダイケン(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
複車(防音タイプ) ダイケン複車(防音タイプ)ダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケンアルミドアハンガー SD7ブラケット付複車ダイケン(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りダイケン(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6897吊車複車
エプロン ダイケンエプロンダイケン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット材質熱間圧延鋼材(SPHC)
プレート ダイケンプレートダイケン
999税込1,099
1個
当日出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質スチール製
ゴム付き戸当り ダイケンゴム付き戸当りダイケン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
ハンガーレール(ステンレス製) ダイケンハンガーレール(ステンレス製)ダイケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
SD15複車 ダイケンSD15複車ダイケン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
単車(ステンレス製) ダイケン単車(ステンレス製)ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
独立式サイクルスタンド(CS-G型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-G型)ダイケン
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000ダイケン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
SD15単車 ダイケンSD15単車ダイケン
2,198税込2,418
1個
欠品中
用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)25/個吊ボルト径M8適合レールSD-15R質量(g)96トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)吊車単車
シャックル付き単車 ダイケンシャックル付き単車ダイケン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
独立式サイクルスタンド(CS-MU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-MU型)ダイケン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
ドアハンガー用固定金具 ダイケンドアハンガー用固定金具ダイケン
699税込769
1個
欠品中
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
リング付き単車 ダイケンリング付き単車ダイケン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6786材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)1.2品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケンドアハンガー ニュートン20ハンガーレールダイケン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)3000トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
アルミドアハンガーSD20プレート ダイケンアルミドアハンガーSD20プレートダイケン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当りダイケン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
プレート付複車 ダイケンプレート付複車ダイケン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途直線レールに使う車として。付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)トラスコ品番337-6907材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール直径(Φmm)戸車:22適合レール10A-R耐荷重(kg/個)15
ツール複車 ダイケンツール複車ダイケン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車