10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別両端アイ型 材質高強力リサイクルポリエステル糸 規格適合品 等級JIS最高レベル4等級
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) エコマーク認定認定 端末仕様両端アイ形 エコマーク認定番号22105003
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)35 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1.6 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途玉掛け用具として。一般用。 トラスコ品番816-9973 材質ナイロン、芯:ポリエステル タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 全長(m)4 最大使用荷重(t)3.2 ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 トラスコ品番554-5491 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)25 等級JIS4等級 全長(m)6 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)50 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)150 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)6.3 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)10~11 エコマーク認定番号22 105 003
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)75 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)3.2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)100 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)4 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)